※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POSL8 ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO 08279835 POSL8 ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO 08279835

ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 08279835 品番 POSL8
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)12 寸法C(mm)9.00 寸法D(mm)24 寸法L3(mm)25 寸法L4(mm)54 寸法d(mm)8 寸法dk(mm)15.8 寸法h1(mm)42 ねじ寸法MM8×1.25 トラスコ品番277-4992 質量(g)38 タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50〜+230 基本静定格荷重(kN)11.0 基本動定格荷重(kN)7.10 内径公差(μm)+0〜-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする