曜日別特売
PHS14 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08279862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHS14 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08279862
PHS14 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08279862

ロッドエンド給油式メネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM14×2注文コード08279862品番PHS14
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)19寸法C(mm)13.50寸法D(mm)36寸法L3(mm)21寸法L4(mm)75寸法W(mm)22寸法d(mm)14寸法dk(mm)25.4寸法h1(mm)57ねじ寸法MM14×2トラスコ品番280-7637質量(g)160タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)245.5基本動定格荷重(kN)12.9内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする