※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHSL10 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08279941 PHSL10 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08279941

ロッドエンド給油式メネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) ねじ寸法MM10×1.5 注文コード08279941 品番PHSL10
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじ寸法M・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)14 寸法C(mm)10.50 寸法D(mm)28 寸法L3(mm)15 寸法L4(mm)57 寸法W(mm)17 寸法d(mm)10 寸法dk(mm)19.0 寸法h1(mm)43 ねじ寸法MM10×1.5 トラスコ品番277-4810 質量(g)77 タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50〜+230 基本静定格荷重(kN)21.4 基本動定格荷重(kN)7.5 内径公差(μm)+0〜-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする