PHSL22 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHSL22 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280002
PHSL22 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280002

ロッドエンド給油式メネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM22×1.5注文コード08280002品番PHSL22
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)28寸法C(mm)20.00寸法D(mm)54寸法L3(mm)33寸法L4(mm)111寸法W(mm)32寸法d(mm)22寸法dk(mm)38.1寸法h1(mm)84ねじ寸法MM22×1.5トラスコ品番277-4879質量(g)540タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)57.3基本動定格荷重(kN)28.6内径公差(μm)+0~-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする