※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHSL6 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280027 PHSL6 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280027

ロッドエンド給油式メネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) ねじ寸法MM6×1 注文コード08280027 品番PHSL6
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はねじ寸法M・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)9 寸法C(mm)6.75 寸法D(mm)20 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)40 寸法W(mm)11 寸法d(mm)6 寸法dk(mm)12.7 寸法h1(mm)30 ねじ寸法MM6×1 トラスコ品番277-4798 質量(g)22 タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50〜+230 基本静定格荷重(kN)6.9 基本動定格荷重(kN)3.2 内径公差(μm)+0〜-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする