PHSL8 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHSL8 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280036
PHSL8 ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCO 08280036

ロッドエンド給油式メネジタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)ねじ寸法MM8×1.25注文コード08280036品番PHSL8
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
・各種搬送機械部品
・各種工作機械部品
・包装機械部品
・繊維機械部品
・農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)12寸法C(mm)9.00寸法D(mm)24寸法L3(mm)12寸法L4(mm)48寸法W(mm)14寸法d(mm)8寸法dk(mm)15.8寸法h1(mm)36ねじ寸法MM8×1.25トラスコ品番277-4801質量(g)47タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)17.1基本動定格荷重(kN)5.4内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする