曜日別特売
POSL18 ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO 08280063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POSL18 ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO 08280063
POSL18 ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ) TRUSCO 08280063

ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
寸法d(mm)18
ねじ寸法MM18×1.5
内容量1個注文コード08280063品番POSL18
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。
ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。

用途
各種搬送機械部品
各種工作機械部品
包装機械部品
繊維機械部品
農機具機械部品
材質
ボディ:S45C(亜鉛メッキ)
レース:特殊銅合金
ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)
寸法B(mm)23寸法C(mm)16.50寸法D(mm)46寸法L3(mm)41寸法L4(mm)95寸法d(mm)18寸法dk(mm)31.7寸法h1(mm)72ねじ寸法MM18×1.5トラスコ品番277-5042質量(g)280タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230基本静定格荷重(kN)43.1基本動定格荷重(kN)26.00内径公差(μm)+0~-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする