651 センターゲージ TRUSCO 08287982 651 センターゲージ TRUSCO 08287982

センターゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定角度(°)55 注文コード08287982 品番651
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は設定角度など2種類から選べます 他の種類を見る

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。

設定角度(°)55 材質/仕上SPCC 鋼製 精度±10° 用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。 トラスコ品番229-6039 質量(g)12 目盛1/14、1/20、1/24、1/32 inch

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08287982
2017-08-14
用途:
バイト成形と位置決めに使用
株式会社 リヴ 様

旋盤で使用することに側面の切り込みガイドの位置が、もっと端にあると良いです。ねじ切りに使用しますので、小さなバイトのときは、この位置では固定台に干渉します。

対象商品:
08287982
2017-04-27
用途:
ネジの測定用

出来れば、
専用の木箱(プラスチックでもOK)を別売りで用意して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする