※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08288086
品番
178MD
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
測定範囲(mm)
24.0〜30.0
精度
24.0〜30.0(±0.05mm)・31.0〜50.0(±0.08mm)
用途
外径丸み、溝の丸み用。
仕様
凹凸(オス・メス)独立型
トラスコ品番
229-5431
寸法(mm)
210×50
材質/仕上
ゲージ鋼(SPCC)
質量(g)
695
枚数
14