※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

272MD ラジアスゲージ TRUSCO 08288122 272MD ラジアスゲージ TRUSCO 08288122 272MD ラジアスゲージ TRUSCO 08288122

ラジアスゲージ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08288122 品番 272MD
参考基準価格(税別)¥22,990 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。

測定範囲(mm)23.0〜30.0 精度3.25〜23.0(±0.04mm)・24.0〜30.0(±0.05mm) 用途角溝の丸み用。 トラスコ品番229-5687 寸法(mm)245×60 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)600 枚数8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08288131
2015-04-01
用途:
建具(階段踏板)の段鼻加工(R2.0)のチェック

品質管理用として使用します。
加工機のそばにおいてありますが、できればキーホルダーのようにチェーンまたは、紐でフックに引っ掛けられるようになっていればもっと良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする