曜日別特売
272MA ラジアスゲージ TRUSCO 08288131

 

272MA ラジアスゲージ TRUSCO 08288131
272MA ラジアスゲージ TRUSCO 08288131
272MA ラジアスゲージ TRUSCO 08288131

ラジアスゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0.75~5.0
内容量1個注文コード08288131品番272MA
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。

用途
角溝の丸み用。
測定範囲(mm)0.75~5.0精度0.1~3.0(±0.03mm)・3.25~23.0(±0.04mm)トラスコ品番229-5652寸法(mm)67×14材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)質量(g)55枚数18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08288131
2015-04-01
用途: 建具(階段踏板)の段鼻加工(R2.0)のチェック

品質管理用として使用します。
加工機のそばにおいてありますが、できればキーホルダーのようにチェーンまたは、紐でフックに引っ掛けられるようになっていればもっと良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする