TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの ラジアスゲージ
ラジアスゲージL型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(12枚)
注文コード
08288174
品番
L300MB
参考基準価格(税別)
¥23,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
測定範囲(mm)
7.5〜13.0
精度
±0.03
用途
工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定
トラスコ品番
229-5962
寸法(mm)
160×85
材質/仕上
硬質ステンレス
質量(g)
230