TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの ラジアスゲージ
ラジアスゲージL型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(26枚)
注文コード
08288217
品番
L300MX
参考基準価格(税別)
¥31,620
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
測定範囲(mm)
0.5〜12.5
精度
±0.03
用途
工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定
トラスコ品番
229-5997
寸法(mm)
160×85
材質/仕上
硬質ステンレス
質量(g)
310