TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの テーパーゲージ
テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08288305
品番
TG-700B
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
幅のテーパーを利用してすき間を測定します。
焼き入れ品です。
長さ(mm)
153
測定範囲
15.0〜30.0mm (0.10目盛)
質量(g)
40
用途
溝・すき間などの測定。
仕様
焼入
トラスコ品番
229-7655
材質/仕上
SUS420J[[_2]]
器差(mm)
±0.05