TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの テーパーゲージ
テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08288314
品番
TG-700S
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。
焼き入れ品です。
測定範囲
テーパー1.0〜15.0mm (0.10目盛)
直尺0〜130mm (1mm目盛)
器差(mm)
テーパーゲージ±0.05mm
直尺±0.13
長さ(mm)
155
質量(g)
40
用途
溝・すき間などの測定。長さの測定。
仕様
焼入
トラスコ品番
229-7663
材質/仕上
SUS420J[[_2]]