管用テーパーゲージセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08288323 品番TG-267M
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。
枚数は4枚です。

測定範囲1.0〜29.0mm 0.05目盛 仕様焼入 トラスコ品番229-5717 長さ(mm)144 材質/仕上SUS420J[[_2]] 質量(g)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする