PTC-150 超硬チップ付コンパス TRUSCO 08288682 PTC-150 超硬チップ付コンパス TRUSCO 08288682 PTC-150 超硬チップ付コンパス TRUSCO 08288682

超硬チップ付コンパス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08288682 品番PTC-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

先端部超硬チップ付です。

材質/仕上
本体:S55C
先端部:超硬チップG2
寸法(mm)150 コンパスの円数値(mm)230 トラスコ品番229-5539 質量(g)140 硬度HRA90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする