火花用衝立スパッタシート 片面コーティングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08293932 品番 YC-2020
参考基準価格(税別)¥75,130 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。
YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。
組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。
接続パーツにより、連結が容易に出来ます。
接続型は、折り曲げてご利用出来ます。

タイプ単体型 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 形状キャスター足 キャスター径(Φmm)50 仕様樹脂被覆パイプフレーム フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)0.7 質量(kg)7.9 トラスコ品番242-8610 規格C種合格品 コーティング片面シリコン樹脂 外寸法・幅(mm)2075
注意
※YCS・YKS(接続型)のみでは自立いたしません。単体型と組み合わせてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする