TB-L7 プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295646 TB-L7 プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295646 TB-L7 プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295646

プロパンバーナーL型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08295646 品番 TB-L7
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。

用途
道路補修。
ライン工事。
氷結融解作業。
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
火口7号 火口径(mm)60 火炎形状棒状炎 接手L-500 ホース長さ(m)3 火炎温度(℃)1500 トラスコ品番231-0481 全長(mm)750 質量(kg)1.8 使用燃料プロパンガス 発熱量(kcal/h)72000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08295646
2018-12-27
用途:
区画線設置工事
合同会社豊晃産業 様 (建設業・工事業)

区画線設置する際に道路が濡れてると施工できないためバーナー購入しました。とても軽く火の強さも丁度良く満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
08295621
2015-02-19
用途:
マフラー本体の乾燥
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大型車のマフラーは詰まります。
分解して水洗浄した後なかなか乾かない。
半日以上LPコンロの上に乗せたり・・・、と時間がかかってしかたなかった。
これだと炎に勢いがあり奥のほうまでいっきに焙れて効率がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
08295621
2015-02-15
用途:
舗装工事
有限会社 古鈴組 様

火口の口径もでかいし 火力も十分にあったので とても扱いやすかった ホースの長さや 持手の長さもあるので 前屈みにならずに使用できるので とても作業性もいいです

1人が参考にしています
対象商品:
08295612
2017-03-21
用途:
舗装

火口を取り替えたので、料金が余分にかかった。最初の火口は鉄なので、非常に重い。使えない?

対象商品:
08295621
2014-06-05
用途:
舗装工事

使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする