TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの プロパンホース
ホース (バルブ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホース長さ(m)
5
注文コード
08295716
品番
TB-H5MB
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
仕様
プロパンバーナー用ホースセット
適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイプ
プロパンバーナーのオプションパーツ。
ホース長さ(m)
5
付属品
バルブ付
質量(kg)
1.33
トラスコ品番
273-5628