TSB-240 セーフティ 竹挽鋸 TRUSCO 08295987

セーフティ 竹挽鋸

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08295987 品番TSB-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

ソフトグリップはエラストマー樹脂のダブル成形により手が疲れにくく、滑り止めに効果的です。
ワンタッチ替刃式で簡単に取替え出来ます。
鋸刃に衝撃焼入を施しているので刃先の硬度はHV=880〜940と極めて高く、耐摩耗性は抜群です。
無電解メッキ加工により、ヤニがつきにくく、サビにくく、耐久性を高めます。

用途木材加工等。 トラスコ品番255-5701 材質SK5 全長(mm)397 摘要本体 質量(g)135 ピッチ1.7mm 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08295987
2012-06-25
用途:
竹垣造作

竹垣を造作するときに使います 現場で使うのに小さめの物を探していたので嬉しいです 値段も安価なので使い捨て感覚で使用でます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする