※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCT-75 カーボンテープ TRUSCO 08296452 TCT-75 カーボンテープ TRUSCO 08296452

カーボンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード08296452 品番TCT-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,240
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アスベスト、ガラスの代替テープ
優れた耐炎性がありあります
柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。
ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。
有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。

用途
防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
トラスコ品番287-1734 材質/仕上耐炎繊維の平繊物 質量(g)1200 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)1.2 耐熱温度(℃)250
注意
※高温(300℃以上)下で長時間使用すると重量が減少し、強度も低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする