※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスメイルランティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08298866 品番 TS10-03RT
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
適合チューブ外径(Φmm)10×8 ねじTR3/8 トラスコ品番256-1425 材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。 質量(g)102.5 寸法A(mm)26.5 ねじの種類R ねじ寸法TR3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする