※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの SUSワンタッチ管継手
ステンレスメイルランティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08298875
品番
TS10-04RT
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
適合チューブ外径(Φmm)
10×8
ねじT
R1/2
トラスコ品番
256-1433
材質/仕上
本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
質量(g)
162.5
寸法A(mm)
31
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R1/2