TCS400-050-230 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO 08303522

TCS400-050-230 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO 08303522 TCS400-050-230 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO 08303522

圧縮コイルばね(ステンレス)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード08303522 品番TCS400-050-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は153種類から選べます 他の種類を見る

間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。
日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。
寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。

仕様
ブリスターパック入
端末形状:クローズエンド
研削なし
外径D(Φmm)4 自由長L(mm)23 ばね定数(N/mm)0.696 材質/仕上ステンレス(SUS304)・WPB(ばね用ステンレス鋼線) 線径d(Φmm)0.5 ばねの種類圧縮コイルばね 許容荷重(N)6.96 用途圧縮する方向に使うばね。 トラスコ品番257-9120 質量(g)15 巻数20.00 巻方向任意 密着高さ(mm)10.5 荷重時長L1(mm)13
注意
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08303522 TCS400-050-230 39320497 TSS-55121 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO 1セット(20個) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08303452
2019-09-23
用途:
機械の補修

実物を手に取ってみないとわからない部分がありますので、目星をつけて3種類くらい購入してみないと目的のものにたどり着かない場合が多いですが、安いので良しとします。
今回は一発でたどり着きました。

2人が参考にしています
対象商品:
08304116
2019-10-08
用途:
電柵ようバッテリーのクリップが劣化
農・林・水産業

ステンレスでも長くたつと錆びて、バッテリーに挟むクリップを交換ばっちりでした。

対象商品:
08303644
2018-07-14
用途:
ストッパーに使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

少ない数で梱包で大変助かりました。改善点は見つからない。

対象商品:
08304021
2017-09-25
用途:
機械の部品
製造業

水中に用いる試作用バネの代替として購入。値段も手ごろで納期が早くて助かった。
ただし、目的のバネを探すのに苦労した。いろいろ種類はあるが検索項目をもっと増やしてほしい。(バネ定数順など)出典元のTRUSCOのページのほうが探しやすかったので、そこで検索してから本商品を見つけた。

対象商品:
08303617
2017-10-06
用途:
機械部品
株式会社エフ・アンド・デイ 様

思ったより少し弱かったです。
用途によっては良いのでは?

2人が参考にしています
対象商品:
08303303
2016-11-22
用途:
趣味の工作用(ベアリングの与圧用)

寸法精度も良く、思った通りの使用感に満足しています。

対象商品:
08304213
2015-10-28
用途:
清涼飲料水の充填機の部品
製造業

今までいろんな所でバネを探していましたが色々なバネがあり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08303592
2016-08-24
用途:
レトロPC(PC-6001mkU)のキーボード修理
矢野技研 様

キーボードスイッチの接触不良修理のため、タクトスイッチに交換し、併せてこのバネを使ったところ押下げ次のストロークをオリジナルと同じに確保出来、タッチのよいものにすることが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする