TES630-040-375 引張コイルばね20個入 TRUSCO 08305507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TES630-040-375 引張コイルばね20個入 TRUSCO 08305507 TES630-040-375 引張コイルばね20個入 TRUSCO 08305507

引張コイルばね20個入

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード08305507 品番TES630-040-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は51種類から選べます 他の種類を見る

線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。
日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツDIN規格を参考に抜粋した形状順に配列しました。
寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級適用です。

仕様
ブリスターパック入
フック形状:逆丸フック
寸法D(Φmm)6.3 寸法d(Φmm)0.4 寸法L(mm)37.5 巻数62.5 ばね定数(N/mm)0.018 許容荷重(N)2.06 寸法L1(mm)140.3 初張力(N)0.245 質量(g)33 材質/仕上ステンレス(SUS304)・WPB(ばね用ステンレス鋼線) 許容誤差JIS2級 フック対方角180° 巻方向任意 用途引張る方向に使用するばね。 トラスコ品番258-1094 ばねの種類引張コイルばね
注意
※許容荷重以上の負荷を掛けての使用はさけてください。折損、へたりの原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08305507 TES630-040-375 39310584 TESS-77146 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO 1セット(20個) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08304764
2018-10-18
用途:
おもちゃの復帰バネ
その他業種

十分な品質でした。余裕を見てもう少しバネ乗数の大きいものをリピートしました。

対象商品:
08304782
2014-04-29
用途:
部品を四方から支える
竹田 様

ほぼ希望のバネ定数、耐荷重で問題無しです。

対象商品:
08305044
2014-01-22
用途:
電線の引っ張りテンション装置に取り付け

なかなかちょうど良いレベルの物が見つかりませんがまず取り付けて様子を見ます今後も宜しくです

対象商品:
08304764
2013-05-25
用途:
コード折れ防止
有限会社モノクローム新潟 様

ロングタイプが欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご希望される具体的なサイズ等詳細がおわかりになりましたら、
是非お問い合わせください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする