B089-0835 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCO 08308763 B089-0835 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCO 08308763

ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 08308763 品番 B089-0835
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
長さ(mm)35 ねじ径dM8 材質(本体)ステンレス(SUSXM7) 寸法L(mm)35 用途頭部がじゃまになる時に使用します。 トラスコ品番285-8991 種別半ねじ 質量(g)100.0 寸法t(mm)3.8 頭部形状低頭 寸法b(mm)22 寸法s(mm)5 寸法d2(Φmm)13 寸法h(mm)3.75(max) 寸法k(mm)5 穴の形状六角穴 強度A2-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-05
用途:
ブレーキキャリパーに使用

ボルトのネジ山の精度が悪い。お陰でキャリパーのネジ山がナメた。ダイスでボルトのでネジ山を立て直し、キャリパーのネジ山はタップで立て直した。デザインが良いだけに非常に残念。

対象商品:
08308833
2017-04-28
用途:
バイクのマスター・シリンダーの固定用
製造業

表面も綺麗で高さも低く一般のローレット付きのボルトとは一線を画します
とても綺麗にまとめることが出来て満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする