B089-0840 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCO 08308772

 

B089-0840 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCO 08308772
B089-0840 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCO 08308772

ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじ径dM8
長さ(mm)40
内容量1パック(2個)注文コード08308772品番B089-0840
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
用途頭部がじゃまになる時に使用します。長さ(mm)40ねじ径dM8材質(本体)ステンレス(SUSXM7)寸法L(mm)40トラスコ品番285-9009種別半ねじ質量(g)92.2寸法t(mm)3.8頭部形状低頭寸法b(mm)22寸法s(mm)5寸法d2(Φmm)13寸法h(mm)3.75(max)寸法k(mm)5穴の形状六角穴強度A2-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-05
用途: ブレーキキャリパーに使用

ボルトのネジ山の精度が悪い。お陰でキャリパーのネジ山がナメた。ダイスでボルトのでネジ山を立て直し、キャリパーのネジ山はタップで立て直した。デザインが良いだけに非常に残念。

対象商品 : 08308833
2017-04-28
用途: バイクのマスター・シリンダーの固定用
製造業

表面も綺麗で高さも低く一般のローレット付きのボルトとは一線を画します
とても綺麗にまとめることが出来て満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
148:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする