※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1パック(43個)
注文コード
08310906
品番
B62-0615
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
M6×15
ねじピッチp(mm)
1.00
トラスコ品番
212-4084
質量(g)
231.21
種別
全ねじ
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ
全ネジタイプ
寸法t(mm)
3.0
寸法e(mm)
5.72(最小)
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
5.0
JIS規格
JIS B 1176規格品
寸法k(mm)
6
寸法Ds(Φmm)
6
穴の形状
六角穴
頭部径dk(mm)
10.0