B30-0455 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08311502

B30-0455 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08311502
B30-0455 六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08311502

六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(19個)ねじ径dM4注文コード08311502品番B30-0455
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

ねじ長さ(mm)20ねじ径dM4寸法L(mm)55ねじピッチp(mm)0.70トラスコ品番213-0793種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)141.58寸法t(mm)2.0ねじの種類半ねじ寸法e(mm)3.44(最小)頭部形状六角穴付き寸法s(mm)3.0JIS規格JIS B 1176規格品寸法k(mm)4穴の形状六角穴頭部径dk(mm)7.0強度12.9寸法ds(Φmm)4ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ部の長さは、参考数値となっておりますので、誤差があるものとご理解の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 治具の押さえ
株式会社協立機工

ちょうど良い長さのキャップボルトを探しておりましたが、ちょうど良い首下長さのボルトが見つかり良かったです。

対象商品 : 08312911
2023-06-14
用途: 組み立て解体
製造業

ものがよいだけあってとてもあつかいやすいです。ものがよい。

対象商品 : 08311886
2022-01-22
用途: チェーンソー同サイズのプラスネジが舐めたため交換
蘿蔔工房

偶数数の小分けのパッケージがあると、他のサイズとともに何種か手元に置きやすい。

対象商品 : 08311877
2021-12-08
用途: 箱の取っ手に使用
玖保トレーディング卸売・小売業

堅固に止められ非常に良い。
爪ナットと組で使用し、強度も十分。

対象商品 : 08311423
2020-08-01
用途: 作業台のメンテナンス
製造業

ねじの部分が少なくて使えなかった。(写真の映像と違い過ぎる)

対象商品 : 08311405
2017-10-26
用途: オートバイの部品取り付け

大きな問題はない。作りもしっかりしているし、ネジの食い付きも良い。しいて言うならもう少し少ない本数のパックがあると助かります。

対象商品 : 08311965
2020-01-14
用途: 有孔ボードを掲示板として使用する際のフックがわりに使用
社会福祉法人石動青葉福祉会

塗料なのかオイルなのか、パッケージ中身がギトギトで、手に付着した。これが仕様上のものなのかはわからない。

対象商品 : 08311633
2016-10-26
用途: 部品の締結
その他業種

プラスねじ等とは違い、ななめからでもネジ締できるのが魅力。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする