TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
08312482
品番
B081-0530
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじ径d
M5
寸法L(mm)
30
トラスコ品番
285-8487
質量(g)
59.2
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
種別
半ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法t(mm)
2.7
ねじの種類
半ねじ
頭部形状
低頭
寸法b(mm)
16
寸法s(mm)
3
寸法d2(Φmm)
8.5
寸法h(mm)
2.4(max)
寸法k(mm)
3.5
穴の形状
六角穴