TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
08312491
品番
B081-0630
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじ径d
M6
寸法L(mm)
30
トラスコ品番
285-8541
質量(g)
84.7
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
種別
半ねじ
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法t(mm)
3
ねじの種類
半ねじ
頭部形状
低頭
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
4
寸法d2(Φmm)
10
寸法h(mm)
3(max)
寸法k(mm)
4
穴の形状
六角穴