※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B081-0425 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08312507 B081-0425 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08312507

ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 08312507 品番 B081-0425
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
長さ(mm)25 ねじ径dM4 寸法L(mm)25 トラスコ品番285-8410 質量(g)34.4 用途頭部がじゃまになる時に使用します。 種別半ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法t(mm)2.3 ねじの種類半ねじ 頭部形状低頭 寸法b(mm)14 寸法s(mm)2.5 寸法d2(Φmm)7 寸法h(mm)2.1(max) 寸法k(mm)2.8 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする