※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
08312604
品番
B081-0620
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじ径d
M6
材質(本体)
S45C
寸法L(mm)
20
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
トラスコ品番
285-8525
種別
全ねじ
質量(g)
91.2
寸法t(mm)
3
ねじの種類
全ねじ
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
低頭
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
4
寸法d2(Φmm)
10
寸法h(mm)
3(max)
寸法k(mm)
4
穴の形状
六角穴