※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B081-0316 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO 08312613 B081-0316 ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCO 08312613

ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 08312613 品番 B081-0316
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
長さ(mm)16 ねじ径dM3 材質(本体)S45C 寸法L(mm)16 用途頭部がじゃまになる時に使用します。 トラスコ品番285-8339 種別全ねじ 質量(g)19.6 寸法t(mm)1.5 ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状低頭 寸法b(mm)12 寸法s(mm)2 寸法d2(Φmm)5.5 寸法h(mm)1.5(max) 寸法k(mm)2 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08312683
2014-12-28
用途:
整備
農・林・水産業

十分な品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする