※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
08312735
品番
B081-0310
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじ径d
M3
材質(本体)
S45C
寸法L(mm)
10
用途
頭部がじゃまになる時に使用します。
トラスコ品番
285-8312
種別
全ねじ
質量(g)
20.3
寸法t(mm)
1.5
ねじの種類
全ねじ
表面処理
黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状
低頭
寸法b(mm)
12
寸法s(mm)
2
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法h(mm)
1.5(max)
寸法k(mm)
2
穴の形状
六角穴