※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付皿ボルト
ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
08313934
品番
B73-1050
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじ径d
M10
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法L(mm)
50
ねじピッチp(mm)
1.50
トラスコ品番
163-8866
種別
半ねじ
質量(g)
349.80
寸法H(mm)
最大5.5
ねじの種類
半ねじ
寸法D(Φmm)
20.0
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6.0
頭部形状
六角穴付き皿
寸法d1(Φmm)
10.0
JIS規格
JIS B 1192規格品
寸法h(mm)
約0.5
寸法R(mm)
約0.5
寸法k(mm)
最大2.2
寸法m(mm)
4.4
穴の形状
六角穴
強度
10.9
ねじ山種類
メートル並目