※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B73-0850 ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08313995 B73-0850 ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO 08313995

ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 08313995 品番 B73-0850
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
長さ(mm)50 ねじ径dM8 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) 寸法L(mm)50 ねじピッチp(mm)1.25 トラスコ品番163-8734 種別半ねじ 質量(g)303.79 寸法H(mm)最大4.4 ねじの種類半ねじ 寸法D(Φmm)16.0 表面処理黒染め 寸法B(mm)5.0 頭部形状六角穴付き皿 寸法d1(Φmm)8.0 JIS規格JIS B 1192規格品 寸法h(mm)約0.4 寸法R(mm)約0.5 寸法k(mm)最大1.8 寸法m(mm)3.5 穴の形状六角穴 強度10.9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする