※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付皿ボルト
ボルトンパック 六角穴付皿ボルト(SCM435) 半ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
ねじ径d
M10
注文コード
08314747
品番
B73-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
ねじ径d・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径d
M10
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法L(mm)
60
ねじピッチp(mm)
1.50
トラスコ品番
163-8882
種別
半ねじ
質量(g)
301.50
寸法H(mm)
最大5.5
ねじの種類
半ねじ
寸法D(Φmm)
20.0
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6.0
頭部形状
六角穴付き皿
寸法d1(Φmm)
10.0
JIS規格
JIS B 1192規格品
寸法h(mm)
約0.5
寸法R(mm)
約0.5
寸法k(mm)
最大2.2
寸法m(mm)
4.4
穴の形状
六角穴
強度
10.9
ねじ山種類
メートル並目