RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用フランジ
フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08315703
品番
200FB
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M255×4
寸法D(Φmm)
310
寸法F(Φmm)
390
寸法H(mm)
40
寸法c(mm)
73
寸法e(mm)
55
寸法i(mm)
Φ13深75M12ネジ通し
タイプ
2000kN用
ねじ径
255×4
概略質量(kg)
48.3
外径(Φmm)
458
使用ボルト
M30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。