RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08315922
品番
RJ70-4
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
Φ74×全高さ141
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最高使用圧力(MPa)
70
接続ねじ
R1/2×Rc1/2
定格流量(L/min)
20
ドレン排出口径
Rc1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。