RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用その他継手
喰込継手仮締工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08318117
品番
FTC-6
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
最高圧力(MPa)
70
最大出力(kN)
56
寸法(mm)
Φ52×全長238(カプラ含)
付属品
受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B
質量(kg)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。