※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 蝶ボルト
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
08318807
品番
B36-0625
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)
表面処理
ユニクローム
トラスコ品番
213-0572
質量(g)
166.52
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
25
ねじ径d
M6
H(mm)
12
ナット高H(mm)
12.0
ナット幅D(mm)
25