GSL-24C-1 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器) 08320795

GSL-24C-1 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器) 08320795
GSL-24C-1 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器) 08320795
GSL-24C-1 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器) 08320795

方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08320795品番GSL-24C-1
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。
直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。
圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。
ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。
1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。
最高使用圧力70MPa

最高使用圧力(MPa)70質量(kg)7電圧(V)AC100流量(L/min)(最大)20バルブ種類方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする