※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレームその他形状
M4 ベーシックフレーム 10×40 [カット品]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08322143
品番
AFS-1040-4-[201/300]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥357
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格
断面2次モーメント
Ix 0.22×10
4
mm
4
Iy 2.85×10
4
mm
4
用途
センサー等の取付けレールに
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
201〜300
質量(kg/m)
0.516
表面処理
アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップ
ブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
引張強度(N/mm
2
)
185
断面積(mm
2
)
191.2
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08322143
AFS-1040-4-[201/300]
48905325
AFS-1040-4
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1本
¥
18〜
税込
¥
20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)