ロールピン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(90個) 注文コード 08323086 品番 B18-0312
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)

寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.0×12 適合穴径(Φmm)3 トラスコ品番212-8292 材質/仕上ばね用鋼(S50〜S65CM)/黒色皮膜 質量(g)22.59 種類ロールピン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08322781
2021-02-09
用途:
機械の
サプティー株式会社 様 (製造業)

全く問題なく使用出来ています。他のサイズも購入しようと思います。

対象商品:
08323061
2018-06-20
用途:
芋ほり機のチェーンに
農・林・水産業

とても良くて、100%ときっちり合いました。中々合うのがなくて、モノタロウさんで見つけた時とても嬉しいかたです。

対象商品:
08322921
2017-11-20
用途:
旋盤の変速レバー修理用
教育・研究機関

ケースの材質が薄くもろかったので、軽く衝撃が加わっただけで割れてしまった(中身が落ちるくらい破損した)ピン自体は差込に苦労したが、ペンチで潰しながら叩き込んで入れることができた。

対象商品:
08323043
2016-07-28
用途:
ギヤーモーターと部品接続。
農・林・水産業

大変助かりました、とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4665:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする