※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-2040-4-[1101/1200] M4 ベーシックフレーム 20×40 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08323437 AFS-2040-4-[1101/1200] M4 ベーシックフレーム 20×40 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08323437

M4 ベーシックフレーム 20×40 [カット品]

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08323437 品番AFS-2040-4-[1101/1200]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,656
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

M4規格

断面2次モーメント
Ix 1.18×104 mm4
Iy 4.45×104 mm4
用途小形カバー等に 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)1101〜1200 質量(kg/m)0.752 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)278.7
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08323437 AFS-2040-4-[1101/1200] 48903112 AFS-2040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 20〜 税込22 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08323358
2016-07-11
用途:
他の部品用に加工しました。
印刷・くるまの石山 様

加工に難があったが旨いとこいった。
中々カッコ良く出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする