設定情報
販売価格(税別)¥23~
4日出荷5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 (5件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903112 長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
沖縄地方 数量1につき 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1につき 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903112
2021-05-08
用途:
自転車のメンテナンス

自転車車輪の振れ取り台制作に使用。指定した寸法に精度よくカットされたものがこの値段で買えるのはとても助かります。市販品の振れ取り台よりも精度よく強度も高い、使いやすいものが出来ました。

対象商品:
48903112
2020-07-03
用途:
ハンコンの台に
Yuto 様 (その他業種)

ハンコンの台を制作するために購入しました。寸法通りで助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
48903112
2019-12-12
用途:
自作工作物のパーツとして

自作工作物のパーツとして、加工して組み込み使用する。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
48903112
2019-08-21
用途:
ビートマニア2dx のコントローラ 自作に使用
その他業種

個人購入可能なアルミフレームでは
指定長さカットもして貰えるのでとても助かります。
1フレームづつ袋に入っており傷無かったです。
断面も綺麗でした。
表面はクリア塗装ぽかったです。
他社のフレームよりRが小さいと思いました。
個人的には良いです。
フレームは安いがブラケットが高いかなぁ…
自分で穴開けてブラケット分節約しました笑

カタログは要らないです。

対象商品:
48903112
2017-06-08
用途:
架台の仮組用
株式会社ハウステック 様 (製造業)

希望通りの寸法に切断加工され納入するのですぐに組立てに入れて助かります。
納期も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする