※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-2060-4-[501/600] M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08323972 AFS-2060-4-[501/600] M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08323972

M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08323972 品番AFS-2060-4-[501/600]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

M4規格

断面2次モーメント
Ix 1.74×104 mm4
Iy 13.9×104 mm4
用途小形カバー等に 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)501〜600 質量(kg/m)1.09 表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)403.8
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08323972 AFS-2060-4-[501/600] 48903137 AFS-2060-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 28〜 税込31 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする