※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B02-0340 ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08330734 B02-0340 ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08330734

ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(115個) ねじ径dM3 注文コード08330734 品番B02-0340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はねじ径d・内容量など103種類から選べます 他の種類を見る

頭部を沈める必要のある時に用いる。

ねじ径dM3 ねじピッチp(mm)0.50 寸法L(mm)40 十字穴番号2 寸法dk(Φmm)6 寸法k(mm)1.75 質量(g)213.67 トラスコ品番159-1436 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2 強度4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08331206
2024-07-31
用途:
台車作成
運輸・通信業

納期も早く、安価で大変助かりまし。
作業もはかどりました。

対象商品:
08330691
2023-08-21
用途:
機器取付け用
卸売・小売業

長さも豊富で丁度良い寸法がすぐに見つかりました。いつも助かります。

対象商品:
08331574
2016-07-13
用途:
カバーの留め

安いし納期が早かったので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
629:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする